Muelas cilíndricas interiores convencionales de marcaje cerámico para aceros de alta aleación y HSS

Número de artículo: 34642832
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 34642832
EAN / GTIN 9009013127620
Número del fabricante 34642832
Número L L50140 104295
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Esta herramienta con aglomerante cerámico para el rectificado cilíndrico de interiores es una alternativa económica a las herramientas CBN y ofrece un buen rendimiento de arranque de material.
  • La mezcla de corindón sinterizado AT60 es adecuada para el uso universal.
  • En nuestro surtido encontrará la herramienta adecuada para sus necesidades.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Max. RPM: 15300rpm
  • Especificación: 42 X 15
  • Dimensión: D x T x H = 100 x 60 x 25

Ventaja:

  • Buen perfilado
  • Amplio surtido
  • Buena conservación de la forma

Material:

  • Acero/Acero rápido
  • Acero/Acero rápido

Idóneo para:

  • Herramientas de rectificado cilíndrico de interiores

Nota:

  • Para el rectificado cilíndrico interior de piezas de trabajo de aceros de alta aleación y HSS