Szczypce uniwersalne

Nr art.: 3462633
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 250 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 15
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN ISO 8976
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk Odsadzone
Długość szczęk 39 mm
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 38 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Kolor Niebieskie
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowana
Masa całkowita 371 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3462633
EAN / GTIN 4010886975848
Numer producenta 3462633
Numer L L60160 6636
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Wykonanie zgodnie z normą DIN ISO 8976, kształt C
  • Z przegubem przelotowym i zabezpieczeniem przed zakleszczeniem
  • Precyzyjna regulacja za pomocą przycisku
  • nr 142 7 = 17-stopniowa regulacja
  • nr 142 10 = 15-stopniowa regulacja
  • nr 142 12 = 17-stopniowa regulacja
  • Regulacja jedną ręką za pomocą przycisku z dużą powierzchnią nacisku
  • Wąska głowica szczypiec do trudno dostępnych miejsc
  • Długie szczęki szczypiec
  • Przesunięte powierzchnie chwytne, samozaciskające się na nakrętkach i rurach
  • GEDORE – specjalna stal chromowo-wanadowa
  • Zęby hartowane indukcyjnie
  • Wersja JC = chromowany, z dwuskładnikowymi nakładkami na uchwyty
  • Wersja C = smukłe ramiona uchwytu z kutym żłobieniem
  • Wersja TL = szary stalowy, z uchwytami antypoślizgowymi w kolorze niebieskim
  • Rozpiętość 38 mm

Cecha szcz.:

  • izolacja 1000 V: Nie
  • Liczba pozycji regulacji: 15
  • Wersja bezprzewodowa: Nie
  • kształt szczęk: płaskie szczęki
  • Długość szczęki L3 [mm]: 39 mm
  • Karty przeglądowe: przegub przetykowy
  • Całkowita szerokość [mm]: 58 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 18 mm
  • Długość całkowita [cal]: 10
  • Długość całkowita [mm]: 250 mm
  • wykonanie chwytu: izolowane zanurzeniowo
  • Kolor uchwytu: Światło niebieskie
  • Rozmiar [cal]: 10
  • Proces utwardzania: Hartowany indukcyjnie
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 48,0 mm
  • Średnica głowicy T1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • Waga netto [kg]: 0,371 kg
  • Norma: DIN ISO 8976 – kształt C
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: Nie
  • Rozpiętość [mm]: 38 mm
  • Certyfikat VDE: Nie