C4 AV-D32-L204-C Antywibracyjny uchwyt narzędziowy z połączeniem CAMFIX i kanałami chłodzącymi do wymiennych nasadek

Nr art.: 3462354
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3462354
EAN / GTIN 7291075596991
Numer producenta 3462354
Numer L L23910 109745

Opis

Opis:

Szybka wymiana, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm, średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 32 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 32 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 32 mm