C4 AV-D32-L204-C Antivibrační držák nástrojů s připojením CAMFIX a kanály pro chladicí kapalinu pro vyměnitelné nástavce

Artiklové číslo: 3462354
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3462354
EAN / GTIN 7291075596991
Číslo výrobce 3462354
L-číslo L23910 109745

Popis

Popis:

Rychlovýměnné upínání, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, upínací průměr na straně obrobku (DCONWS) 32 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 32 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 32 mm