Tyrolit disco de corte CERABOND X recto 300x3,5x25,4 mm A24 raíles

Número de artículo: 34617167
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X
Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Diámetro 300 mm
Anchura muela T 3,5 mm
Máquina de accionamiento Otros
Diámetro perforación H 25,4 mm
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 24 malla
Para material acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado transparente
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 34617167
EAN / GTIN 9003173142868
Número del fabricante 34617167
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • El nuevo disco de corte CERABOND X ha sido desarrollado especialmente para cortar raíles y desafía hábilmente las condiciones de uso más adversas.
  • El nuevo sistema de aglomeración evita la rotura prematura del grano, lo que permite que los discos de corte CERABOND X alcancen una increíble vida útil.
  • Los granos abrasivos cerámicos de alta calidad garantizan la máxima agresividad durante toda la vida útil.
  • Incluso en condiciones de uso extremas como humedad, frío y fluctuaciones de temperatura, el disco de corte para ferralla de Tyrolit ofrece tiempos de corte muy cortos con poco esfuerzo.
  • Las superficies de corte especialmente limpias y brillantes reducen el trabajo de repaso y el tiempo de trabajo, lo que contribuye a unos procesos de trabajo más rentables.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 100m/s
  • Max. RPM: 6400rpm
  • Especificación: CA24R-BFP RAIL
  • Dimensión: D x T x H = 300 x 3,5 x 25,4

Ventaja:

  • Tiempos de corte mínimos y trabajo cómodo con poco esfuerzo
  • Muy larga vida útil y estabilidad
  • Las superficies de corte limpias y brillantes reducen el trabajo de repaso y los tiempos de trabajo
  • Los mejores resultados incluso en condiciones de humedad, frío y fluctuaciones de temperatura

Aplicación:

  • Utilizar únicamente en máquinas en buen estado y potentes (> 5 kW).
  • Utilizar los discos de corte para ferralla únicamente con el dispositivo de sujeción correspondiente, fijados a la ferralla, en el corte guiado a mano alzada.

Material:

  • Para raíles

Idóneo para:

  • Cortadora de disco

Recomendación:

  • Utilizar solo en máquinas bien mantenidas y potentes (> 5 kW)
  • Para el corte manual guiado solo deben utilizarse discos de corte por raíles con el correspondiente dispositivo de fijación montado en el raíl

Nota:

  • Para cortar raíles
  • Desarrollado para su uso en máquinas cortadoras manuales con motor eléctrico o de gasolina