TPSN UNF 7/8-14-M HE Spiralne gwintowniki HSSW 5% z jednolitym drobnym gwintem, do szerokiej palety materiałów.

Nr art.: 3460627
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3460627
EAN / GTIN 7291075589313
Numer producenta 3460627

Opis

Opis:

Gwintownik spiralny, średnica mocowania, strona maszyny (DCONMS) 18 mm, długość całkowita (OAL) 125 mm, średnica gwintu (TDZ) UNF 7/8, liczba zwojów na cal (TPI) 14

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 18 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 14,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość całkowita (OAL): 125 mm
  • Norma DIN 376
  • Długość części gwintującej (THL): 24 mm
  • Średnica gwintu (TDZ): UNF 7/8
  • Gwint na cala (TPI): 14