{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Art Gewinde | UNF | |
| Nenndurchmesser Gewinde Inch | 0,875 Zoll | |
| Anzahl Schneiden | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung | |
| Vierkant-Schlüsselweite | 14,5 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 376 | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 3460627 | |
| EAN / GTIN | 7291075589313 | |
| Herstellernummer | 3460627 |