Mobile Modular Workstation 'MODULO 270'

Nr art.: 3460606
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3460606
EAN / GTIN 4046459198376
Numer producenta 3460606
Numer L L60160 113342
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Beschreibung:

Der Montagewagen „MODULO 270“ bietet in seiner einzigartigen Zusammenstellung den idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte und effiziente Instandsetzungsarbeiten., Inhalt / Anwendungsbereich: • Diverse Antriebsteile wie Hydraulik-Zylinder 17 t KL-0040-2500, Ringratsche-/Maulschlüssel, Schlagauszieher 4,8 kg KL-0049-31 sowie Zug-/Druckspindeln (mechanisch, hydraulisch), Schnell-/Spannmuttern und Adapter der KL-0039-..Serie zum Antrieb der Werkzeugsätze., • Gelenkgriff KL-4007-411 sowie Kraftschrauber-/Steckschlüssel-Einsätze (SK / TX / XZN) zum Lösen und Festdrehen von Radlager-Zentralschrauben., • Sicherungsringzange KL-0192-5 zur De- und Montage von Radlager Sicherungsringen., • Drahtbürste zum Entrosten und Reinigen diverser Bauteile., • Radnabenauszieher KL-0041-38.. sowie Radlager-Werkzeugsätze der KL-0041-4.. Serie zum Aus- und Einpressen von Radnaben/-Lagereinheiten, z.B. bei VW, Audi, Seat, Skoda und Ford, Mazda, Volvo., • Abzieher der KL-0174-.. Serie zum Herausziehen von herkömmlichen Radnaben, sowie zum Auspressen von eingeklebten und festsitzenden Gelenkwellen., • Haken KL-0049-360 A zum Abziehen von Querlenkern aus der Traggelenk-Klemmbohrung., • Radlager-Werkzeugsätze der KL-0039-.. Serie zum Aus- und Einpressen von nahezu allen herkömmlichen Radlagern und Radnaben., • Silentlager-Werkzeugsätze der KL-0039-.. Serie zum Aus- und Einpressen von Silent- und Gelenklagern., • Pressvorrichtungen der KL-0326-1.. Serie zum Aus- und Einpressen von Trag-/Führungsgelenken, z.B. bei Mercedes und VW T4., • Pressvorrichtungen der KL-0610-1.. Serie zum Aus- und Einpressen von Silentlagern am Hinterachs-Längslenker, z.B. bei Ford, Mazda, Volvo., • Radlagerwerkzeug KL-2211-111.. zum Abziehen von festsitzenden geschraubten Radlagereinheiten, z.B. bei Subaru., • Haltevorrichtung KL-0115 zum Gegenhalten von Radnaben beim Lösen und Anziehen der Radlager-Zentralschraube., • Abzieher der KL-0042-9.. Serie zum Abziehen von festsitzenden Radlager-Innenringen auf der Radnabe., • Klemmzange KL-0121-96.. zum Zusammenpressen von Ohr-Klemmschellen und Verriegeln von stufenlosen Spannschellen., • Abdrücker der KL-0165-.. Serie zum Abdrücken von Kugelgelenkverbindungen an Lenk- und Achssystemen., • Exzenterschlüssel KL-0167-30 A zum Lösen und Festziehen von innenliegenden Spurstangen- bzw. Axialgelenken., • Abdrückgabel KL-0190-12 zum Prüfen von Lager- und Gelenkverbindungen an Fahrzeugachsen sowie zum Abdrücken diverser Teile., • Werkzeug zum Rückformen von Stehbolzengewinden (Radnabe) und Einziehen von Gelenkwellen., Technische Daten Montagewagen: • Abmessungen H 985 x B 1200 x T 635 mm, • Buchen-Multiplex-Arbeitsplatte, 30 mm stark, geölt, • Gesamttragkraft: 1000 kg / Im mobilen Betrieb: 750 kg, • 2x Bockrollen Ø 200 mm und 2x Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller, • Stahlblech, korrosionsbeständig, kratzfest pulverbeschichtet in GEDORE blau, • Extra breite Schubladen B 998 x T 474 mm mit Vollauszug, bis zu 70 kg belastbar, • Automatischer Schubladen-Einzug mit Einzelauszugssperre und Zentralverschluss, • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen

Merkmal:

  • Inhalt: 234 Stück
  • Gesamtlänge: 1.200 mm
  • Gesamtbreite: 635 mm
  • Gesamthöhe: 985 mm
  • Netto-Gewicht: 275 kg
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Material: Stahlblech
  • passend für: Universell einsetzbar bei Instandsetzungsarbeiten an Radlagern, Lenk- und Achssystemen von PKW und Transportern.
  • Farbe: Blau
  • Hinweis: inklusive Hydraulik-Handpumpe
  • Schubladentyp: Vollauszug
  • Anzahl Schubladen: 4
  • Dynamische Tragkraft: 750 kg
  • Einzelauszugssperre: Ja
  • Statische Tragkraft: 1000 kg