cărucior pentru montaj ″″MODULO 270 A″″″

Cod articol.: 3460606
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3460606
EAN / GTIN 4046459198376
Număr producător 3460606
L-Număr L60160 113342
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu configurația sa unică, căruciorul de asamblare ″MODULO 270″ oferă stația de lucru mobilă ideală pentru lucrări de reparații rapide, organizate și eficiente: - Diverse piese de acționare, cum ar fi cilindrul hidraulic de 17 t KL-0040-2500, clichet

Caracteristică:

  • Conținut: 234 bucăți
  • Lungimea totală: 1.200 mm
  • Lăţimea totală: 635 mm
  • Înălţimea totală: 985 mm
  • Greutate netă: 275kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Material: Tablă de oţel
  • recomandat pentru: Utilizare universală pentru lucrări de reparație la rulmenți de roți, sisteme de direcție și sisteme de axe ale autoturismelor și transportoare.
  • Culoarea: Albastru
  • Notă: inclusiv pompă hidraulică manuală
  • Tip de sertar: Deschidere completă
  • Număr de sertare: 4
  • Capacitate portantă dinamică: 750kg
  • Blocare extragere individuală: Da
  • Capacitate portantă statică: 1000kg