TPGN UNF 9/16-18-M HETI HSSE 5% spiralne gwintowniki – jednolite gwinty drobnozwojowe, do szerokiej palety materiałów.

Nr art.: 3460200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3460200
EAN / GTIN 7291075587180
Numer producenta 3460200

Opis

Opis:

Gwintownik prosty rowkowany, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 11 mm, długość całkowita (OAL) 100 mm, średnica gwintu (TDZ) UNF 9/16, liczba zwojów na cal (TPI) 18

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 11 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 9 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość całkowita (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 376
  • Długość części gwintującej (THL): 18 mm
  • Średnica gwintu (TDZ): UNF 9/16
  • Gwint na cala (TPI): 18