TPGN UNF 9/16-18-M HETI HSSE 5% spirálové závitníky – jednotné jemné závity, pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460200
EAN / GTIN 7291075587180
Číslo výrobce 3460200

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) UNF 9/16, počet závitů na palec (TPI) 18

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 11 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNF 9/16
  • Závity na palec (TPI): 18