Fleece discs 200x20 A FINE PREMIUM for universal use

Nr art.: 34598717
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 200 mm
Szerokość tarczy 20 mm
Talerze Tworzywo piankowe
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 20 mm
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 50 siateczka
Specyfikacja A FEIN
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z warstwą chłodzącą
Norma ISO 525

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34598717
EAN / GTIN 9003173163252
Numer producenta 34598717
Numer L L50140 2800
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de