VLIES tárcsa 200x20 A FEIN PREMIUM univerzális felhasználás

Cikkszám: 34598717
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34598717
EAN / GTIN 8024406055237
Gyártó száma 34598717
L-szám L50140 2800
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A méretre vágott nem szőtt korongok háromdimenziós csiszolószerszámok, amelyek poliamidszálakból, szintetikus gyantákból és csiszolószemcsékből állnak. A termék két változatban kapható: A szilícium-karbid korongok összetétele nagyobb élességet, csiszolási sebességet és finomabb struktúrákat biztosít, míg az alumínium-oxid változat alumínium megmunkálására van predesztinálva. Ez utóbbiak nem okoznak nem kívánt elszíneződést a munkadarabon, és rendkívül tartósak a használat során. A nem szőtt korongokat mindenekelőtt a nagyfokú rugalmasság és a selymesen matt felület jellemzi. Ez a teljes munkafolyamat során egyenletes felületet garantál.

Jellemző:

  • Formája: VLIES tárcsa
  • Anyag alkalmassága: Színesfémek, rozsdamentes acél, műanyag / PVC
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : A FEIN
  • Méretek (D x H): 200 x 20 mm
  • A tartály átmérője: 200 mm
  • Furat: 20 mm
  • Szemcseméret: 50
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Nagyfokú alkalmazkodóképesség, mégis ellenálló
  • Hűvös felületkezelés a nyitott pórusú szerkezetnek köszönhetően
  • Következetesen finom kidolgozás

Felhasználás:

  • Tisztításhoz és szatírozáshoz, valamint a felületek előkészítéséhez a további feldolgozáshoz (pl. festéshez vagy krómozáshoz).: festés vagy krómozás)