• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dischi di vello 200x20 A FINE PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34598717
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34598717
EAN / GTIN 8024406055237
Codice del produttore 34598717
Numero-L L50140 2800
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi in tessuto non tessuto tagliati a misura sono utensili abrasivi tridimensionali e sono composti da fibre di poliammide, resine sintetiche e grana abrasiva. Il prodotto è disponibile in due versioni: La composizione dei dischi in carburo di silicio garantisce maggiore affilatura, velocità di rettifica e strutture più fini, mentre la versione in ossido di alluminio è predestinata alla lavorazione dell’alluminio. Questi ultimi non causano alcuna decolorazione indesiderata sul pezzo da lavorare e sono estremamente durevoli nell’uso. I dischi in tessuto non tessuto si distinguono soprattutto per l’elevata flessibilità e la superficie opaca e setosa. Ciò garantisce una finitura uniforme durante l’intero processo di lavoro.

Proprietà:

  • Forma: Disco NON tessuto
  • Materiali adatti: Metalli non ferrosi, acciaio inox, plastica / PVC
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UN VELLO
  • Dimensioni (D x H): 200 x 20 mm
  • Diametro del contenitore: 200 mm
  • Foro: 20 mm
  • Grandezza della grana: 50
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Elevata adattabilità, ma resistente
  • Finitura fresca grazie alla struttura a pori aperti
  • Finitura uniformemente fine

Uso:

  • Per la pulizia e la satinatura, nonché per la preparazione delle superfici a ulteriori lavorazioni (ad es. verniciatura o cromatura).: verniciatura o cromatura)