• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Tyrolit cut-off wheel straight 63x1x10 mm A60 PREMIUM inox

Nr art.: 34576481
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
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
Numer artykułu 34576481
EAN / GTIN 9009013066554
Numer producenta 34576481
Numer L L50140 104691
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM cut-off wheel for the straight grinder is the tool you have always been looking for.
  • With a particularly high chemical purity, this cut-off wheel is perfect for cutting metal sheets, profiles, pipes, bars and solid material made of stainless steel.
  • It is especially convincing in places that are particularly difficult to access.
  • It's designed to last while delivering excellent cutting results.
  • Get ready to take your projects to the next level with this cut-off wheel.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A 60 R- BFX A
  • Main dimension: D x T x H = 63 x 1 x 10

Zaleta:

  • The chemical purity of the product prevents corrosion, pitting corrosion and reduction in fatigue strength for the best results on stainless steel
  • Particularly thin and fine-grained wheels allow short cutting times and fatigue-free working
  • Ideal for machining hard-to-reach areas
  • Particularly impressive because of their long lifetime and simple, accurate handling

Materiał:

  • Stainless steel
  • Stainless steel

Pasuje do:

  • Straight grinder

Wskazówka:

  • For machining different stainless steel grades
  • For cutting thin-walled metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material