Tyrolit řezací kotouč rovný 63x1x10 mm A60 PREMIUM Inox

Artiklové číslo: 34576481
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34576481
EAN / GTIN 9009013066554
Číslo výrobce 34576481
L-číslo L50140 104691
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Řezací kotouč PREMIUM pro přímou brusku je nástroj, který jste vždy hledali.
  • Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento Řezací kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevných nerezových materiálů.
  • Působivý je zejména v těžko přístupných oblastech.
  • Je navržen tak, aby dlouho vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání.
  • Připravte se na to, že s tímto řezným kotoučem posunete své projekty na vyšší úroveň.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: A 60 R- BFX A
  • Rozměry: D x T x H = 63 x 1 x 10

Výhoda:

  • Chemická čistota výrobku zabraňuje korozi, vzniku důlkové koroze a snížení únavové pevnosti, a proto vede k nejlepším výsledkům u nerezové oceli
  • Obzvláště tenké a jemnozrnné kotouče umožňují krátkou dobu řezání a práci bez únavy.
  • Ideální pro opracování těžko přístupných míst
  • Přesvědčí dlouhou životností, jednoduchou a rozměrově přesnou manipulací

Materiál:

  • z nerezové oceli

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů nerezové oceli
  • Pro řezání tenkostěnných plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku