Disc de tăiere Tyrolit drept 63x1x10 mm A60 PREMIUM Inox

Cod articol.: 34576481
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34576481
EAN / GTIN 9009013066554
Număr producător 34576481
L-Număr L50140 104691
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Discul de frezare PREMIUM pentru polizoare drepte este unealta pe care ați căutat-o întotdeauna.
  • Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, acest disc de debitat este perfect pentru tăierea tablelor, profilelor, țevilor, tijelor și oțelului inoxidabil masiv.
  • Este deosebit de impresionantă în locuri care sunt deosebit de greu accesibile.
  • Este proiectată să dureze mult timp, oferind în același timp rezultate de tăiere remarcabile.
  • Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu acest disc de tăiere.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: A 60 R- BFX A
  • Dimensiune: L x A x Î = 63 x 1 x 10

Avantaj:

  • Puritatea chimică a produsului previne formarea de coroziune, pitting și reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, conduce la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
  • Discurile deosebit de subțiri și cu granulație fină permit timpi de tăiere scurți și o muncă fără oboseală
  • Ideale pentru prelucrarea zonelor greu accesibile
  • Impresionează prin durata lungă de viață, manevrarea simplă și precisă din punct de vedere dimensional

Material:

  • oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea tablelor cu pereți subțiri, profilelor, țevilor, tijelor și materialelor solide