Płytki ostrzujące TYROLIT do pił do płytek 320x55x320

Nr art.: 34574956
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Obciągacz płytkowy
Długość 320 mm
Szerokość 55 mm
Wysokość 320 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34574956
EAN / GTIN 9003173133323
Numer producenta 34574956
Numer L L50140 104408
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Płytki ostrzujące Tyrolit do pił do płytek 320x55x320

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 20 m/s
  • specyfikacja: SP6
  • Wymiary: B x C x L = 320 x 55 x 320

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa; szlifierka tnąca