Accessories dry disc diamantat 320x55x320 Sharpening plate tiles

Cod articol.: 34574956
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Placă de îndreptare
Lungime 320 mm
Lăţime 55 mm
Înălţime 320 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 34574956
EAN / GTIN 9003173133323
Număr producător 34574956
L-Număr L50140 104408
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Plăci de ascuțit TYROLIT pentru ferăstraie de gresie 320x55x320

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular;Disc de tăiere