Příslušenství Pro Kotouče Na Řezání Za S

Artiklové číslo: 34574956
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Orovnávací destička
Délka 320 mm
Šířka 55 mm
Výška 320 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34574956
EAN / GTIN 9003173133323
Číslo výrobce 34574956
L-číslo L50140 104408
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Brusné desky TYROLIT pro pily na dlaždice 320x55x320

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska;Řezný kotouč