• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCCI Diamanttrennscheibe 230x3x22,23 PREMIUM Grau- und Sphäroguss

Artikel-Nr.: 34551884
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Series DCCI
Manufacturer’s designation DCCI Diamanttrennscheibe PREMIUM; FOCUR SA
Content 1 pcs.
Description of shape straight
Diameter 230 mm
Width of disc 3 mm
Propulsive equipment angle grinder
Holder hole
Diameter of hole 22.23 mm
Contents unit pieces
Type of product cutting disc
Abrasive media diamond (D)
Specification DCCI
Suitable for material cast iron
Material group metal
Standard EN 13236

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34551884
EAN / GTIN 9003173114124
Herstellernummer 34551884
L-Nummer L50140 2877
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de