{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Szerokość tarczy T | 13 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 12,7 mm | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 10 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 34547675 | |
| EAN / GTIN | 9003173164761 | |
| Numer producenta | 34547675 | |
| Numer L | L50140 103521 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |