Disc de curatare 100x13x12,7 R A EX.GROB pentru curățarea solului pentru utilizare universală

Cod articol.: 34547675
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Formă Formă de disc
Lățime disc T 13 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 12,7 mm
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Culoarea roşu; negru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 10 mesh
recomandat pentru material Oţel superior; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale Metal
recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 34547675
EAN / GTIN 9003173164761
Număr producător 34547675
L-Număr L50140 103521
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu discul de curățare grosieră Strip-It, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, lacul și protecția de sub caroserie de pe piesa de lucru. Fibrele poroase de nailon îmbogățite cu abraziv agresiv sunt la înălțimea oricărei provocări. În același timp, acestea previn și înfundarea sau înfundarea discului. Discurile sunt prevăzute cu un orificiu central pentru a putea fi montate pe mandrinele furnizate, individual sau în perechi pe un polizor drept. Discul de curățare grosieră Strip-It roșu, fabricat din corindon ceramic (A/S EX. COARSE) este mai dur, mai agresiv și mai ferm decât versiunea standard neagră (S COARSE). Acest disc oferă utilizatorului o șlefuire silențioasă, fără oboseală, cu generare redusă de căldură. Atunci când se utilizează mandrina mai lungă, pot fi prinse și două discuri de curățare grosieră - rezultând o suprafață de contact mai mare și un progres mai rapid al lucrării.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de curățare grosieră nețesut
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, plastic / PVC
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : GR A EX. COARSE
  • Dimensiuni (D x D x H): 100 x 13 x 12,7 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Concentrație: 13 mm
  • Alezaj: 12,7 mm
  • Granulația: 10
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Fibre flexibile de nailon îmbogățite cu granule abrazive agresive pentru aplicații universale
  • Designul previne înfundarea și înfundarea discului
  • Generare redusă de căldură

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginei, vopselei și lacului sau pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau anodizare

Recomandare:

  • Versiunea S COARSE (negru) pentru lucrări fine pe suprafețe
  • Versiunea A EX. COARSE (roșu) pentru agresivitate sporită și utilizare pe margini
  • Versiunea S EX. COARSE SOFT (maro) pentru flexibilitate maximă și vibrații reduse
  • Fixarea a două discuri 1GR este posibilă atunci când se utilizează un mandrină mai lungă - rezultând o suprafață de contact mai mare
  • Utilizarea unui polizor drept reglabil

Caracteristici speciale:
  • Generare redusă de căldură
  • Cea mai mare agresivitate
  • Fără înfundare sau înfundare a discului