Hrubý čistící disk 100x13x12,7 R A EX.GROB pro univerzální použití

Artiklové číslo: 34547675
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar Tvar podložky
Šířka kotouče T 13 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 12,7 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva červená; Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 10 mesh
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Plasty; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34547675
EAN / GTIN 9003173164761
Číslo výrobce 34547675
L-číslo L50140 103521
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S hrubým čisticím kotoučem Strip-It můžete bez námahy odstranit rez, barvu, lak a ochranu podvozku z obrobku. Porézní nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivo zvládnou každou výzvu. Zároveň také zabraňují ucpávání kotouče. Kotouče jsou opatřeny středovým otvorem, takže je lze namontovat jednotlivě nebo ve dvojicích na trny dodávané na přímé brusce. Červený hrubý čisticí kotouč Strip-It z keramického korundu (A/S EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a pevnější než černá standardní verze (S GROB). Tento kotouč nabízí uživateli tiché broušení bez únavy a s nízkou tvorbou tepla. Při použití delšího trnu lze upnout i dva hrubé čisticí kotouče - výsledkem je větší kontaktní plocha a rychlejší postup práce.

Charakteristika:

  • Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, plast / PVC
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : GR A EX. GROB
  • Rozměry (D x H x V): 100 x 13 x 12,7 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 12,7 mm
  • Velikost jádra: 10
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní brusná zrna pro univerzální použití.
  • Konstrukce zabraňuje ucpávání a zanášení kotouče
  • Nízká tvorba tepla

Použití:

  • K odstraňování rzi, barev a laků nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování.

Doporučení:

  • Verze S GROB (černá) pro jemnou práci na povrchu
  • Verze A EX. GROB (červená) pro zvýšenou agresivitu a použití na hranách
  • Verze S EX. GROB SOFT (hnědá) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací
  • Při použití delšího trnu je možné upnout dva kotouče 1GR - výsledkem je větší kontaktní plocha
  • Použití nastavitelné přímé brusky

Zvláštnosti:
  • Nízká tvorba tepla
  • Nejvyšší agresivita
  • Žádné ucpávání nebo zanášení kotouče