Basic* Szczotki z trzpieniem okrągłym 75 x 10 x 15 – 6 x 30 mm C180 0,9 mm

Nr art.: 34541627
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34541627
EAN / GTIN 9003173112748
Numer producenta 34541627
Numer L L50140 2976
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Szczotki Basic z okrągłym trzonkiem do szlifierki prostej nadają się do różnych zadań w trudno dostępnych miejscach na niemal wszystkich materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, drewno, aluminium, miedź, mosiądz czy drewno.
  • Szczotki o okrągłym trzonku z węglikiem krzemu są bardzo twarde, dzięki czemu zapewniają wysoką wydajność ścierną podczas gratowania kół zębatych, elementów zaworów oraz krawędzi tnących profili i rur.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 52R DK SZCZOTKI OKRĄGŁE Z TRZONKIEM
  • Materiał do obróbki: Gelcoat, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne / PVC, stal, stal nierdzewna, drewno
  • Linia produktów: BASIC
  • specyfikacja : C180 0,9 mm
  • Wymiar (średnica × długość × wysokość – średnica zewnętrzna × wewnętrzna): 75 x 10 x 15 – 6 x 30 mm
  • Średnica: 75 mm
  • Grubość: 10 mm
  • rozmiar ziarna: 180
  • Narzędzie do: Szlifierka prosta

Zaleta:

  • Ze względu na swój kształt nadają się szczególnie do miejsc trudno dostępnych
  • Narzędzie uniwersalne
  • Szczotki okrągłe z węglikiem krzemu są bardzo twarde, dzięki czemu zapewniają najwyższą wydajność ścierną

Zastosowanie:

  • Drut z ziarnem DK do okrawania zadziorów z kół zębatych, elementów zaworów oraz krawędzi cięcia profili i rur

Materiał:

  • Gelcoat/metale nieżelazne/tworzywa sztuczne/PVC/stal/stal nierdzewna/drewno

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Zalecenie:

  • Drut z ziarnem DK do okrawania zadziorów z kół zębatych, elementów zaworów oraz krawędzi cięcia profili i rur

Cechy szczególne:
  • Długa żywotność i wysoka wydajność skrawania
  • Do miejsc trudno dostępnych
  • Wszechstronne zastosowanie

Wskazówka:

  • Do stosowania na niemal wszystkich materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, aluminium, miedź, mosiądz czy drewno