Tyrolit spazzola arrotondata con gambo 75x10x15-6x30 DK C0,9 BASIC univ

Codice art.: 34541627
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
Codice articolo 34541627
EAN / GTIN 9003173112748
Codice del produttore 34541627
Numero-L L50140 2976
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • Le spazzole a gambo tondo Base per smerigliatrici diritte sono adatte a vari lavori in aree di difficile accesso su quasi tutti i materiali, come acciaio, acciaio inossidabile, legno, alluminio, rame, ottone o legno.
  • Le spazzole a gambo tondo con carburo di silicio sono molto temprate e consentono quindi un elevato rendimento di asportazione per lavori di sbavatura su ruote dentate, parti di valvole e superfici di taglio di profili e tubi.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERO 52R DK
  • Idoneità dei materiali: Gelcoat, metalli non ferrosi, plastica / PVC, acciaio, acciaio inossidabile,
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : C180 0,9 mm
  • Dimensioni (P x L x a - GE x i): 75 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Diametro: 75 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Grana: 180
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Grazie alla loro forma, sono adatte in particolare per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
  • Utensile universale
  • Grazie al carburo di silicio, le spazzole arrotondate con gambo si caratterizzano per l'elevata durezza e assicurano il massimo rendimento di asportazione

Uso:

  • Per l'uso su quasi tutti i materiali quali acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame, ottone o legno

Materiale:

  • Gelcoat/Alluminio/Plastica/PVC/Acciaio/Acciaio inossidabile/Legno
  • Gelcoat/Alluminio/Plastica/PVC/Acciaio/Acciaio inossidabile/Legno

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Filo con grana DK per la sbavatura di ruote dentate, parti di valvole, superfici di taglio di profili e tubi

Nota:

  • Per l'utilizzo su quasi tutti i materiali come acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame, ottone