Udførelse:
Beskrivelse:
BASIC-rundskaftbørsterne til lige slibemaskiner er velegnede til forskellige opgaver i svært tilgængelige områder på næsten alle materialer, f.eks. stål, rustfrit stål, træ, aluminium, kobber, messing eller træ. De runde skaftbørster med siliciumkarbid er meget hårde og giver derfor mulighed for høj afgratning på tandhjul, ventildele og skærekanter på profiler og rør.
Egenskab:
- Form: 52R DK RUNDE BØRSTER MED SKAFT
- Materialeegnethed: Gelcoat, ikke-jernholdige metaller, plast / PVC, stål, rustfrit stål, træ
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : C180 0,9mm
- Dimensioner (D x L x H - GE x I): 75 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
- Beholderens diameter: 75 mm
- Tykkelse: 10 mm
- Kornstørrelse: 180
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Særligt velegnet til svært tilgængelige områder på grund af deres form
- Universelt anvendeligt værktøj
- Skaftbørster med siliciumkarbid er meget hårde og muliggør derfor maksimal afvirkning
Anvendelse:
- Til brug på næsten alle materialer som stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ.
Materiale:
- Gelcoat/ikke-jernholdige metaller/kunststof/PVC/stål/rustfrit stål/træ
Passer til:
Anbefaling:
- Tråd med DK-korn til afgratning af tandhjul, ventildele, skærekanter på profiler og rør
Særlige egenskaber:
- God levetid og god fjernelse
- Til svært tilgængelige områder
- Alsidig i brug
Bemærk:
- Til brug på næsten alle materialer som stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ.