Tarcza z włókniny 150x22 A GROB PREMIUM – uniwersalne zastosowanie

Nr art.: 34529643
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34529643
EAN / GTIN 9003173163474
Numer producenta 34529643
Numer L L50140 3211
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Tarcze PREMIUM SCM są wykonane ze specjalnie opracowanego materiału „Scrim Back”, który charakteryzuje się wysoką zawartością spoiwa ziarnistego.
  • Dzięki temu można zagwarantować długi czas pracy i równomiernie obrobione powierzchnie.
  • Tarcze można zamontować na różnych talerzach nośnych.
  • Produkt jest dostępny w trzech wersjach: 1.
  • z wycięciem w środku; 2.
  • z otworem do mocowania za pomocą metalowego pierścienia; 3: bez otworu na talerz podporowy z systemem mocowania na rzepy.
  • Materiał jest dostępny w trzech wersjach tlenku glinu, przeznaczonych do różnych zastosowań: gruboziarnisty (brązowy), średni (czerwony) i bardzo drobny (niebieski)

Cecha szcz.:

  • Platformy: VLIES – szyba
  • Materiał do obróbki: Stal nierdzewna, tworzywa sztuczne / PVC, żelkot, materiały kompozytowe, metale nieżelazne, stal, drewno
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : SCM A GROB
  • Wymiar (średnica x wysokość): 150 x 22 mm
  • Średnica: 150 mm
  • Otwór: 22 mm
  • rozmiar ziarna: 20
  • Narzędzie do: Szlifierka kątowa

Zaleta:

  • Równomierne wykończenie powierzchni
  • Znakomita trwałość
  • Szybkie i agresywne działanie szlifujące
  • Szybka wymiana szyb

Zastosowanie:

  • Do stosowania w szlifierkach kątowych z regulacją prędkości obrotowej
  • Ziarnistość „GROB” do czyszczenia, usuwania rdzy i powłok
  • Ziarnistość „MEDIUM” do lekkiego czyszczenia oraz okrawania zadziorów
  • Ziarnistość „BARDZO DROBNE” / „ULTRA DROBNE” do szlifowania końcowego

Materiał:

  • Stal nierdzewna/tworzywa sztuczne / PVC/gelcoat/materiały kompozytowe/metale nieżelazne/stal/drewno

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Do stosowania w szlifierkach kątowych z regulacją prędkości obrotowej
  • Ziarnistość „GROB” do czyszczenia, usuwania rdzy i powłok
  • Ziarnistość „MEDIUM” do lekkiego czyszczenia oraz okrawania zadziorów
  • Ziarnistość „BARDZO DROBNE” / „ULTRA DROBNE” do szlifowania końcowego

Wskazówka:

  • Do zmniejszania głębokości chropowatości, usuwania pozostałości farby, uzyskania powierzchni gładkiej, czyszczenia i usuwania spoin spawalniczych, a także do okrawania krawędzi
  • Maszyny dla przemysłu chemicznego i spożywczego (produkcja i konserwacja), meble ze stali nierdzewnej, przemysł motoryzacyjny i budowa kolei, stocznie, przemysł lotniczy, silniki śmigłowe i odrzutowe, konstrukcje rusztowań ze stali nierdzewnej