VLIES kotouč 150x22 A GROB PREMIUM pro univerzální použití

Artiklové číslo: 34529643
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar Tvar podložky
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22 mm
Podklad brusného materiálu Rouno
Označení výrobce SCM Scheiben; VLIES Scheibe
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34529643
EAN / GTIN 9003173163474
Číslo výrobce 34529643
L-číslo L50140 3211
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kotouče SCM PREMIUM jsou vyrobeny ze speciálně vyvinutého materiálu ”Scrim Back”, který se vyznačuje vysokou strukturou zrnitosti pojiva. To zaručuje dlouhou životnost a rovnoměrně opracovaný povrch. Kotouče lze nasadit na různé podložky. Výrobek je k dispozici ve třech verzích: 1. s předděrovaným středovým otvorem; 2. s otvorem pro upnutí pomocí kovového kroužku; 3: 3. bez otvoru pro podkladové kotouče s upevňovacím systémem na suchý zip. Materiál je k dispozici ve třech verzích z oxidu hlinitého pro různé aplikace: hrubý (hnědý), střední (červený) a velmi jemný (modrý)

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SCM A GROB
  • Rozměr (D x V): 150 x 22 mm
  • Průměr nádoby: 150 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost jádra: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Rovnoměrné výsledky na povrchu
  • Vynikající životnost
  • Rychlé a agresivní broušení
  • Rychlá výměna kotoučů

Použití:

  • Pro snižování drsnosti povrchu, odstraňování zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svárů a odstraňování otřepů na hranách
  • Stroje pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, automobilový průmysl a železniční stavitelství, loděnice, letecký průmysl, vrtule a proudové motory, lešení z nerezové oceli

Doporučení:

  • Použití na nastavitelných úhlových bruskách
  • Hrubá zrnitost pro čištění, odrezování a odstraňování nátěrů
  • STŘEDNÍ zrnitost pro lehké čištění a odstraňování otřepů
  • zrnitost ”velmi jemná” / ”velmi jemná” pro konečné broušení