VLIES disk 150x22 A GROB PREMIUM univerzalna uporaba

Št. art.: 34529643
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brúsne rúno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34529643
EAN/GTIN 8024406028071
Številka proizvajalca 34529643
L-število L50140 3211
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Diski PREMIUM SCM so izdelani iz posebej razvitega materiala ”Scrim Back”, za katerega je značilna visokozrnata struktura veziva. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in enakomerno obdelane površine. Krožnike je mogoče namestiti na različne podložne plošče. Izdelek je na voljo v treh različicah: 1. s predizdelano sredinsko luknjo; 2. z luknjo za vpenjanje s kovinskim obročem; 3: 3. brez luknje za nosilne diske s sistemom za pritrjevanje z velkro zaponkami. Material je na voljo v treh različicah iz aluminijevega oksida za različne načine uporabe: grobo (rjava), srednje (rdeča) in zelo fino (modra)

Lastnosti:

  • Oblika: VLIES disk
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, plastika / PVC, gelcoat, kompoziti, neželezne kovine, jeklo, les
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : SCM A GROB
  • Dimenzije (D x V): 150 x 22 mm
  • Premer posode: 150 mm
  • Izvrtina: 22 mm
  • Velikost zrnja: 20
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Enakomerni rezultati na površini
  • Izjemna življenjska doba
  • Hitro in agresivno brušenje
  • Hitra zamenjava diska

Uporaba:

  • Za zmanjševanje hrapavosti površine, odstranjevanje ostankov barve, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarnih šivov ter odstranjevanje robov
  • Stroji za kemično in živilsko industrijo (proizvodnja in vzdrževanje), pohištvo iz nerjavnega jekla, avtomobilsko industrijo in gradnjo železnic, ladjedelnice, letalsko industrijo, propelerje in reaktivne motorje, gradnjo odrov iz nerjavnega jekla

Priporočilo:

  • Uporaba na nastavljivih kotnih brusilnikih
  • Groba zrnavost za čiščenje, odstranjevanje prahu in premazov
  • Srednja zrnatost za lažje čiščenje in odstranjevanje napak
  • ”zelo fino” / ”zelo fino” zrnce za končno brušenje