SNGN 1204ZN T01025 IS26 Promieniowe dwustronne ceramiczne płytki do frezowania czołowego stosowane do obróbki z dużą prędkością żeliwa szarego i sferoidalnego

Nr art.: 3450813
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3450813
EAN / GTIN 7291075566581
Numer producenta 3450813

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 1,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 12,7 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 1,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L): 12,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 5 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S): 4,76 mm
  • Minimalna głębokość skrawania 1,2 mm