SNGN 1204ZN T01025 IS26 radiální oboustranné keramické čelní frézovací břitové destičky používané pro Vysokoposuvové obrábění šedé a tvárné litiny

Artiklové číslo: 3450813
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3450813
EAN / GTIN 7291075566581
Číslo výrobce 3450813

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 12,7 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,2 mm
  • Délka řezné hrany (L): 12,7 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 5 mm
  • průměry inkružnice (IC): 12,7 mm
  • Tloušťka břitové destičky (S): 4,76 mm
  • Min. hloubka řezu 1,2 mm