SDCW 120408 T01020 IS26 Kwadratowe ceramiczne płytki skrawające do obróbki żeliwa

Nr art.: 3448661
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3448661
EAN / GTIN 7291075555714
Numer producenta 3448661
Numer L L23910 104324

Opis

Opis:

  • Płytka wieloostrzowa do frezowania, średnica wewnętrzna (IC): 12,7 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 0,8 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 12,7 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR): 90 stopni
  • Długość wkładki tnącej (INSL): 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S): 4,76 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb