SDCW 120408 T01020 IS26 Plaquettes de coupe carrées en céramique pour l’usinage de la fonte

Réf.: 3448661
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3448661
EAN / GTIN 7291075555714
Réf. fabricant 3448661
Article hors catalogue L23910 104324

Description

Description:

WSP pour le fraisage, diamètre intérieur (IC) 12,7 mm, longueur plaquette de coupe (INSL) 12,7 mm, épaisseur plaquette de coupe (S) 4,76 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 0,8 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 12,7 mm
  • Plaquette de coupe d’angle insérée (EPSR): 90 degrés
  • Longueur de plaquette de coupe (INSL): 12,7 mm
  • Epaisseur de plaquette (S): 4,76 mm
  • Avance maximale fz max 0,2 mm/dent
  • Avance minimale FZ min 0,05 mm/dent