DNGN 150408 T01020 IN18 Płytki skrawające dwustronne rombowe ujemne 55° na ceramice do obróbki żeliwa i stali hartowanej

Nr art.: 3448393
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3448393
EAN / GTIN 7291075566017
Numer producenta 3448393

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 15,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L): 15,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 3 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 12,7 mm
  • Rozmiar WSP 32 T04
  • Grubość wkładki tnącej (S): 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,05 mm/obr.