DNGN 150408 T01020 IN18 plaquettes à saigner double face négatives 55° rhombiques sur céramique pour l’usinage de la fonte et du acier trempé

Réf.: 3448393
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3448393
EAN / GTIN 7291075566017
Réf. fabricant 3448393

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L): 15.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 12.7 mm
  • Taille de plaquette 32 T04
  • Épaisseur plaquette (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)): 0.05 mm/rev