Wymienne głowice wiertarskie do wierteł DCN, do obróbki materiałów ISO P (stal niestopowa i węglowa)

Nr art.: 3445698
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3445698
EAN / GTIN 7291075487428
Numer producenta 3445698
Numer L L24050 2713

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskieśrednica frezu (DC): 13.8 mm
  • kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 13,0
  • Kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC): 13,8 mm
  • Długość funkcjonalna (LF): 5,49 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 13,0
  • Kąt, 1. Stopień (SIG): 140 stopni
  • Długość punktu (PL): 2,11 mm