IHP 138 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Codice art.: 3445698
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3445698
EAN / GTIN 7291075487428
Codice del produttore 3445698
Numero-L L24050 2713

Descrizione

Descrizione:

  • Inserted Solid Drill Heads
  • Cutting Diameter (DC): 13.8 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 13.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 13.8 mm
  • Functional Length (LF): 5.49 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 13.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 2.11 mm