SCD 098-215-100 IXC20 IC908 Wiertło pełnowęglikowe z wewnętrznymi kanałami chłodzącymi, głębokość wiercenia 20xD, do obróbki materiałów ISO-K

Nr art.: 3444123
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3444123
EAN / GTIN 7291075560114
Numer producenta 3444123

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Kierunek przepływu płynu chłodzącego (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 9,8 mm, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - Metryczny 9,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 230 mm, długość całkowita (OAL): 290 mm, długość efektywna (LU): 215 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Średnica wiercenia (DC): 9,8 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC): - Metryczny 9,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość rowka (LCF): 230 mm
  • Liczba zębów 2
  • Długość całkowita (OAL): 290 mm
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 40 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU): 215 mm