SCD 098-215-100 IXC20 IC908 burghiu din carbură solidă cu canale interioare de răcire, adâncime de găurire 20xD, pentru prelucrarea materialelor ISO-K.

Cod articol.: 3444123
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3444123
EAN / GTIN 7291075560114
Număr producător 3444123

Descriere

Descriere:

Mașină de găurit cu carbură, diametru mandrină, partea mașinii (DCONMS) 10 mm, agent de răcire (CSP), direcție (MÂNĂ) dreapta, Diametru de găurit (DC) 9,8 mm, dimensiune burghiu / Diametru de tăiere (DC) - Metric 290 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 2, lungime mandrină (LCF) 230 mm, lungime totală (OAL) 9,8 mm, lungime efectivă (LU) 215 mm

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 10 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Diametru de găurire (DC): 9,8 mm
  • Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Metric 9,8 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
  • Lungimea tijei de prindere (LCF): 230 mm
  • Numărul de dinți 2
  • Lungime totală (OAL): 290 mm
  • Toleranța diametrului brăzdarului (TCDMM): h6
  • Lungime arbore (LS): 40 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Lungime utilă (LU): 215 mm