{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Śruba bez łba | |
| Długość nominalna L | 12 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M5,0×0,5 | |
| Długość gwintu b | 12 mm | |
| Wersja | Z końcówką stożkową | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Skok gwintu | 0,5 mm | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkręt bez łba | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint precyzyjny ISO | |
| Długość całkowita | 12 mm | |
| Norma | DIN 913 (zurückgeogen) |
| Numer artykułu | 3441578 | |
| EAN / GTIN | 7291075619201 | |
| Numer producenta | 3441578 | |
| Numer L | L23910 109433 |