{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Sin cabeza de tornillo | |
| Longitud nominal L | 12 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M5,0×0,5 | |
| Longitud de rosca b | 12 mm | |
| Modelo | Con punta cónica | |
| Perfil de accionamiento | TORX® interior | |
| Paso de rosca | 0,5 mm | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo prisionero | |
| Tipo de rosca | Rosca fina ISO métrica | |
| Longitud total | 12 mm | |
| Norma | DIN 913 (zurückgeogen) |
| Número de artículo | 3441578 | |
| EAN / GTIN | 7291075619201 | |
| Número del fabricante | 3441578 | |
| Número L | L23910 109433 |