F3B 215-IQ IC908 Wymienne 3-ostrzowe głowice pogłębiające

Nr art.: 3439962
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Exchangeable 3 Flute Counterboring Heads; F3B-IQ
Gatunek IC908

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3439962
EAN / GTIN 7291075555301
Numer producenta 3439962
Numer L L23910 102096

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 21,5 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 21, długość wspornika (LPR): 7,98 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Średnica ostrza (DC): 21,5 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 21
  • Długość punktu (PL): 1,74 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 7,98 mm