F3B 215-IQ IC908 výměnné 3 vrtací hlavy

Artiklové číslo: 3439962
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Označení výrobce Exchangeable 3 Flute Counterboring Heads; F3B-IQ
Typ IC908

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3439962
EAN / GTIN 7291075555301
Číslo výrobce 3439962
L-číslo L23910 102096

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 21,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 21, délka konzoly (LPR) 7,98 mm

Charakteristika:

  • Úhel útoku 30 stupňů
  • Průměr řezu (DC): 21,5 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 21
  • Délka bodu (PL): 1,74 mm
  • Délka límce (LPR): 7,98 mm