Wózek narzędziowy z 5 szufladami

Nr art.: 3437515
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5017
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Szerokość całkowita Bg 1 021 mm
Głębokość całkowita Tg 605 mm
Wys. całkowita Hg 1 020 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 6 szt.
Wysokość frontu HfS 146 mm; 221 mm; 71 mm
Szerokość użytkowa szuflad BnS 792 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 400 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Blokada wysuwu szuflady tak
Nośność szuflad 60 kg; 70 kg
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną tak
Szerokość otworu 10 mm
Wysokość otworu 38 mm
Z półką tak
Przygotowanie do kłódki tak
Z ochroną przed uderzeniami tak
Materiał płyty listwy bukowe tworzywo sztuczne
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm; 200 mm
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 750 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3437515
EAN / GTIN 4010886971413
Numer producenta 3437515
Numer L L60160 111433
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Korpus:
  • Płyta wierzchnia z tworzywa sztucznego ABS z przegródką na drobne przedmioty
  • Zwinny i łatwy w prowadzeniu dzięki uchwytowi do jazdy i sterowania
  • Ścianki boczne z otworami typu Euro 10 x 38 mm do mocowania haków i narzędzi
  • Ochrona krawędzi przed uderzeniami w celu zminimalizowania skutków uderzeń
  • Blacha stalowa, lakierowana proszkowo z odpornością na korozję i zarysowania, GEDORE niebieska
  • Szuflady:
  • Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym
  • Szczególnie szerokie szuflady (szer. 792 x gł. 400 mm) z pełnym wysuwem, wyjmowane
  • Blokada bezpieczeństwa w każdej szufladzie, obsługa jedną ręką
  • Szyny prowadzące z łożyskami kulkowymi
  • Możliwość indywidualnego dostosowania dzięki przegródkom wzdłużnym i poprzecznym (dostępne również osobno)
  • Nośność każdej szuflady wynosi 60 kg, a dolnej szuflady do dużych obciążeń – 70 kg
  • Podnośnik wysokowydajny GEDORE:
  • Całkowita nośność 1000 kg w trybie statycznym (750 kg w trybie dynamicznym)
  • 2 koła GEDORE o wysokiej wytrzymałości na łożyskach rolkowych (koła stałe o Ø 200 mm)
  • 2 lekko poruszające się kółka GEDORE z łożyskami kulkowymi (koła skrętne o Ø 125 mm), oba z całkowitą blokadą
  • Konstrukcja osi GEDORE sprawdza się nawet przy maksymalnym obciążeniu: Płynność jazdy, zwrotność i stabilność kierunkowa
  • Akcesoria:
  • Przegrody wzdłużne (LT) i poprzeczne (QT) z blachy stalowej ocynkowanej (dostępne również osobno)
  • Opcje:
  • Możliwość optymalnego wyposażenia dzięki modułom narzędziowym GEDORE (nr 1500 ES/1500 CT lub 2005 CT)
  • Kolory i wersje specjalne dostępne na zamówienie

Cecha szcz.:

  • Liczba kół: 4
  • Liczba elementów podłużnych: 3
  • Liczba przegród poprzecznych: 2
  • liczba szuflad: 6
  • Rodzaj zamknięcia: Centralny zamek
  • Średnica kółek na wsporniku (2x): 200
  • Nośność dynamiczna [kg]: 750 kg
  • Kolor: GEDORE niebieski, RAL 5017
  • Całkowita szerokość [mm]: 1 021 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 1 020 mm
  • Całkowita głębokość [mm]: 605 mm
  • Średnica kół skrętnych z blokadą (2 szt.): 125
  • Materiał: z blachy stalowej
  • Powierzchnia: lakierowane proszkowo
  • szuflady typu: 2 szt. typu 1, wys. 71 mm

    2 szt. typu 2, H = 146 mm

    1 szt. typu 3, wys. 221 mm
  • Nośność statyczna [kg]: 1000 kg
  • izolacja 1000 V: nie
  • możliwość zamknięcia: nie
  • Blokada pojedynczego wyciągu: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie