Værktøjsvogn med 5 skuffer

Art.-nr.: 3437515
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
RAL nuance RAL 5017
Belægning pulverlakeret
Farvetone, blå Signalblå
Materiale stålplade
Farve blå
Totalbredde Bg 1.021 mm
Samlet dybde Tg 605 mm
Samlet højde Hg 1.020 mm
Med skuffer ja
Antal skuffer 6 stk.
Front-højder HfS 146 mm; 221 mm; 71 mm
Skuffer, nyttebredde BnS 792 mm
Skuffer, nyttedybde TnS 400 mm
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Udtrækslås til skuffe ja
Skuffe, bæreevne 60 kg; 70 kg
Med skubbegreb ja
Med hulvæg ja
Hul-bredde 10 mm
Hul-højde 38 mm
Med hylde ja
Forberedt til hængelås ja
Med stødfanger ja
Materiale, plade Kunststof
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., fast hjul nej
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm; 200 mm
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Værkstedsvogn
Bæreevne, maks. 750 kg
Udstyret med værktøjsæt nej
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3437515
EAN/GTIN 4010886971413
Producentnummer 3437515
L-nummer L60160 111433
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Korpus:
  • Hylde af ABS plast med rum til små dele
  • Nemt at manøvrere og styre takket være det mobile styrehåndtag
  • Sidepaneler med Euro-perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj
  • Kantbeskyttelse for at minimere stød
  • Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
  • Låger:
  • Centrallås med cylinderlås
  • Ekstremt brede skuffer (B 792 x D 400 mm) med fuld udtræk, aftagelige
  • Sikkerhedslås pr. skuffe, enhåndsbetjening
  • Kuglelagrede føringsskinner
  • Kan tilpasses med længde- og tværinddelere (fås også enkeltvis)
  • Støttekapacitet pr. skuffe 60 kg, nederste tunge skuffe 70 kg
  • GEDORE heavy duty chassis:
  • GEDORE tungt chassis:
  • Samlet statisk bæreevne 1000 kg (750 kg dynamisk)
  • 2 GEDORE tunge hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
  • 2 GEDORE lette hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremse
  • GEDORE akselkonstruktion sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og retningsstabilitet selv ved maksimal belastning
  • Tilbehør:
  • Længs- (LT) og tværgående (QT) skillevægge af galvaniseret stålplade (fås også separat)
  • Optioner:
  • Optimalt udstyr med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT eller 2005 CT)
  • Speciale farver og udgaver på forespørgsel

Egenskab:

  • Antal hjul: 4
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 6
  • Type af låsning: Centrallåsesystem
  • Fast hjuldiameter [2x): 200
  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
  • Farve: GEDORE blå, RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 1.021 mm
  • Samlet højde [mm]: 1.020 mm
  • Samlet dybde [mm]: 605 mm
  • Hjuldiameter med bremser (2x): 125
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • Skuffetype: 2x Type1, H=71mm
  • 2x Type2, H=146mm
  • 1x Type3, H=221mm
  • Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ingen
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen