Workshop trolley

Nr art.: 3437493
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5017
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Szerokość całkowita 1 021 mm
Głębokość całkowita 605 mm
Wys. całkowita 1 020 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 7 szt.
Wysokość frontu 146 mm; 71 mm
Szerokość użytkowa szuflad 792 mm
Głębokość użytkowa szuflad 400 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Blokada wysuwu szuflady tak
Nośność szuflad 60 kg; 70 kg
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną tak
Szerokość otworu 10 mm
Wysokość otworu 38 mm
Z półką tak
Przygotowanie do kłódki tak
Z ochroną przed uderzeniami tak
Materiał płyty listwy bukowe tworzywo sztuczne
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm; 200 mm
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 750 kg
Masa 105,5 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3437493
EAN / GTIN 4010886975725
Numer producenta 3437493
Numer L L60160 111503
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Body:
Storage tray made of ABS plastic with compartment for small parts
Manoeuvrable and easy to control with the driving and steering handle
Side panels with Euro perforation 10 x 38 mm for attaching hooks and tools
Edge protection to minimize the damage of impacts
Sheet steel, corrosion-resistant and scratch-resistant powder-coated, GEDORE blue
Drawers:
Central locking with cylinder lock
Wide drawers (W 792 x D 400 mm) with full extension, removable
Safety lock for each drawer, one-handed operation
Ball bearing guide rails
Can be individually equipped with longitudinal and transverse dividers (also available individually)
Load capacity per drawer 60 kg, lower heavy-duty drawer 70 kg
GEDORE high-performance chassis:
Total load capacity 1000 kg static (750 kg dynamic)
2 roller-bearing GEDORE high-performance wheels (fixed castors Ø 200 mm)
2 ball-bearing mounted GEDORE smooth-running wheels (swivel castors Ø 125 mm), both with total brakes
Even under maximum loads, the GEDORE axle design ensures: smooth running, maneuverability and directional stability
Accesories:
Longitudinal (LT) and transverse dividers (QT) made of galvanized sheet steel (also available individually)
Options:
Can be optimally equipped with GEDORE tool modules (No. 1500 ES/1500 CT or 2005 CT)
Special colors and designs on request

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: No
  • Lockable: No
  • Number of lengthwise dividers: 3
  • Number of cross dividers: 2
  • Number of drawers: 7
  • Single pull-out stop: No
  • Disposal instructions on tool: No
  • Colour: GEDORE blue, RAL 5017
  • Total width [mm]: 1.021 mm
  • Total height [mm]: 1.020 mm
  • Total depth [mm]: 605 mm
  • Net weight [kg]: 105,5 kg
  • REACH registration available: No
  • Drawer type:
  • Static load capacity [kg]: 1000 kg
  • Load capacity per drawer [kg]: 60 kg
  • Load capacity heavy-duty drawer [kg]: 70 kg
  • VDE certified: No