Troliu cu 7 sertare

Cod articol.: 3437493
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 5017
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, albastru Albastru-signal
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru
Lăţimea totală 1.021 mm
Adâncimea totală 605 mm
Înălţimea totală 1.020 mm
Cu sertare ja
Număr de sertare 7 buc.
Înălțimi frontale 146 mm; 71 mm
Lățime utilă sertare 792 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Sertar blocare extragere da
Sertar capacitate portantă 60 kg; 70 kg
Cu mâner de împingere da
Cu perete perforat ja
Lățimea orificiului 10 mm
Înălțime orificiu 38 mm
Cu raft ja
Pregătit pentru lacăt ja
Cu protecție împotriva impacturilor da
Materialul plăcii Plastic
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm; 200 mm
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Capacitate portantă max. 750 kg
Greutate 105,5 kg
Echipat cu o gamă de scule nein
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile ja
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 3437493
EAN / GTIN 4010886975725
Număr producător 3437493
L-Număr L60160 111503
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Corp:
  • Placă de depozitare din plastic ABS cu compartiment pentru piese mici manevrabilă
  • și ușor de controlat datorită pereților laterali ai mânerului de direcție
  • cu orificii Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și uneltelor
  • protecție margine bară de protecție pentru a minimiza secvențele de impact
  • foaie de oțel, rezistente la coroziune și zgârieturi, acoperite cu pulbere, sertare GEDORE albastre
  • :

  • Sertare extra late (W 792 x D 400 mm) cu extensie completă, încuietoare de siguranță detașabilă
  • pentru fiecare sertar, funcționare cu o singură mână șinele de ghidare cu rulmenți cu
  • bile
  • pot fi montate individual prin intermediul separatoarelor longitudinale și transversale (disponibile și separat)
  • Capacitate de încărcare sertar Pro 60 kg, sertar inferior pentru sarcini grele 70 kg GEDORE șasiu de
  • înaltă performanță:
  • Capacitate totală de încărcare 1000 kg static (750 kg dinamic)
  • 2 roți GEDORE de înaltă performanță (role fixe Ø 200 mm) 2 roți ușoare GEDORE cu rulmenți cu bile (role de direcție Ø
  • 125 mm), ambele cu blocare totală
  • designul punții GEDORE asigură chiar și la sarcină maximă: Funcționare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
  • Accesorii:
  • Longitudinal (LT) și separator transversal (QT) din tablă de oțel galvanizat (disponibil și separat)
  • Opțiuni:
  • Configurabil optim cu modulele de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT sau 2005 CT)
  • culori și modele speciale la cerere

Caracteristică:

  • 1000 V izolat: Nu
  • Cu blocare: Nu
  • Număr de separatoare longitudinale: 3
  • Numărul de separatoare transversale: 2
  • Numărul de sertare: 7
  • O singură oprire de extragere: Nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe sculă: Nu
  • Culoare: albastru GEDORE, RAL 5017
  • Lățime totală [mm]: 1.021 mm
  • Înălțime totală [mm]: 1.020 mm
  • Adâncimea totală [mm]: 605 mm
  • Greutate netă [kg]: 105,5 kg
  • Înregistrare REACH disponibilă: Nu
  • Tipul de sertar:
  • Capacitate de încărcare statică [kg]: 1000 kg
  • Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 60 kg
  • Capacitatea de încărcare a sertarului pentru sarcini grele [kg]: 70 kg
  • Certificat VDE: Nu