MM TS2-A-L070-C12-T08-CH Dwustronne trzpienie cylindryczne do wymiennych głowic

Nr art.: 3433378
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3433378
EAN / GTIN 7291075568820
Numer producenta 3433378
Numer L L23910 101943

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T08, długość całkowita (OAL): 70 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 11,6 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS): T08
  • Długość całkowita (OAL): 70 mm