MM TS2-A-L070-C12-T08-CH Shanks cilindrice cu două fețe pentru plăcuţă interschimbabilă

Cod articol.: 3433378
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3433378
EAN / GTIN 7291075568820
Număr producător 3433378
L-Număr L23910 101943

Descriere

Descriere:

Prize pentru Freză modulară, diametru de frecare, partea mașinii (DCONMS) 12 mm, dimensiunea filetului de frecare, partea piesei de prelucrat (THSZWS) T08, lungimea totală (OAL) 70 mm

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 11,6 mm
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
  • Dimensiune filet de montare, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T08
  • Lungime totală (OAL): 70 mm